Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT300mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.175kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456901
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25313XL
EAN/GTIN:
     4250623716680
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal-Verstrebungen
Lagerregal Metallplatte
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
175 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, lagerregal metallplatte, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 116,37*
€ 173,51*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 174,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,55*
€ 175,14*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,63*
€ 176,29*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,67*
€ 194,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13030L/040
ab € 15,37*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510713
ab € 5,01*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,16*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 9,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562513
ab € 98,15*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,23*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25030C
ab € 110,33*
Zubehör
Eurokraft
715322
ab € 38,37*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25310XL
ab € 103,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.