Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT400mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.180kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456908
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25413XL
EAN/GTIN:
     4250623716840
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
180 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 127,24*
€ 189,39*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 152,13*
€ 190,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,71*
€ 190,62*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,81*
€ 191,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,39*
€ 210,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040L/040
ab € 16,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 8,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510713
ab € 5,01*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,16*
Zubehör
Hofe
Z525040
ab € 22,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 9,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562513
ab € 98,15*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,23*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25040C
ab € 123,23*
Zubehör
Eurokraft
715324
ab € 41,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25410XL
ab € 116,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040W/53413
ab € 62,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.