Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT400mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.225kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456929
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25410XM
EAN/GTIN:
     4250623716772
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
225 kg
Feldlast:
2500 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 115,98*
€ 174,00*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 140,27*
€ 175,40*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,12*
€ 194,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,10*
€ 194,82*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,79*
€ 195,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10040M/040
ab € 14,76*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 8,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,59*
Zubehör
Hofe
Z541400
ab € 26,02*
Zubehör
Hofe
Z542040
ab € 4,37*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 42,96*
Zubehör
Hofe
Z525040
ab € 22,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55130/Paar
ab € 14,36*
Zubehör
Eurokraft
715340
ab € 86,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25040C
ab € 123,51*
Zubehör
Eurokraft
715324
ab € 41,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.