Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT400mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.225kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179147456929
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25410XM
EAN/GTIN:
     4250623716772
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
6
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 116,00*
€ 173,41*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 139,11*
€ 174,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,63*
€ 175,06*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,26*
€ 176,22*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 194,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10040M/040
ab € 14,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 8,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,58*
Zubehör
Hofe
Z541400
ab € 26,24*
Zubehör
Hofe
Z542040
ab € 4,45*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 42,98*
Zubehör
Hofe
Z525040
ab € 22,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 9,02*
Zubehör
Eurokraft
715340
ab € 86,64*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25040C
ab € 123,23*
Zubehör
Eurokraft
715324
ab € 41,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25413XM
ab € 139,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.