Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT400mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.215kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456957
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25413XM
EAN/GTIN:
     4250623716857
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
215 kg
Feldlast:
2500 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 139,96*
€ 208,67*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 168,73*
€ 208,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,86*
€ 209,11*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,52*
€ 210,59*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,83*
€ 231,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040M/040
ab € 19,11*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 8,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510713
ab € 5,01*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,16*
Zubehör
Hofe
Z525040
ab € 22,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 9,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562513
ab € 98,15*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,23*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25040C
ab € 123,23*
Zubehör
Eurokraft
715324
ab € 41,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25410XM
ab € 116,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040W/53413
ab € 62,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.