Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT300mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.150kg lichtgrau META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457331
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20095048
EAN/GTIN:
     4026212260373
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Clip 150 Regal
Regal Clip 150
für mittlere Belastung · Oberfläche kunststoffbeschichtet · schnelle, einfache schraubenlose Steckmontage · Modulbauweise · Ständerrahmen vormontiert (geclincht) · ausbaufähig bis zu Bühnenanlagen mit 3 Etagen und Fachbodenhochregallagern · ständige Gütesicherung nach RAL-RG 614 steht für geprüfte Qualität und statische Sicherheit · die Fachböden sind mit einer Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Trenngittern ausgestattet, höhenverstellbar im 25 mm Raster · bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muß die Feldlast mindestens 20 % abgemindert werden · Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last · schwere Belastung mit Multi Stabil®-Böden, Tragfähigkeit bis zu 330 kg Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1650 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,42*
€ 141,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 141,13*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,26*
€ 141,85*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,59*
€ 152,80*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,22*
€ 195,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.