Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT500mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.185kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457433
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25513XL
EAN/GTIN:
     4250623708098
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
185 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 182,25*
€ 265,06*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,36*
€ 268,92*
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 222,20*
€ 270,84*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,47*
€ 271,34*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,35*
€ 299,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,57*
€ 311,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 246,48*
€ 293,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 246,47*
€ 293,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 246,46*
€ 293,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 287,22*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 352,33*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 362,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 273,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13050L/040
ab € 25,27*
Zubehör
Julius vom Hofe
K435030
ab € 12,77*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510713
ab € 8,60*
Zubehör
Hofe
K562513
ab € 135,29*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,16*
Zubehör
Hofe
Z525050
ab € 25,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 9,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
K505130
ab € 53,56*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 11,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.