Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT600mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.190kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457435
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20613XL
EAN/GTIN:
     4250623710091
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
190 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,67*
€ 306,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,90*
€ 309,33*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 227,70*
€ 316,92*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,52*
€ 334,03*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,09*
€ 335,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,69*
€ 356,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 280,75*
€ 334,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 280,74*
€ 334,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 280,73*
€ 334,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 280,72*
€ 334,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
715185
ab € 153,22*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20310XL
ab € 94,64*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20310XL
ab € 130,22*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20410XL
ab € 106,74*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20410XM
ab € 115,82*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20410XL
ab € 140,05*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20410XM
ab € 151,36*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20510XL
ab € 118,62*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20510XM
ab € 129,70*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20510XM
ab € 162,85*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20610XL
ab € 128,70*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20610XM
ab € 140,46*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20610XL
ab € 163,20*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20610XM
ab € 175,25*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20810XM
ab € 166,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.