Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-715185
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
715185
EAN/GTIN:
4250623719391
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm.
Schnelle Steckmontage. Hohe Stabilität durch Diagonalstreben. Beliebig erweiterbar - auch nachträglich.
Regalständer Mit steckbaren Blechverbindern. Böden Mit C-förmiger 40-mm-Abkantung.
Regal-Außenmaße Breite: Grundregal = 1060 mm, Anbauregal = 1010 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
140 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Feldlast:
1600 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1000 mm
... >
Lager
>
Regale
>
Lager-Steckregale
Weitere Suchbegriffe:
Schraub-Regal
,
Schraubregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
universal-steckregal 5 fachböden
,
grund regal
,
grundregal tiefe 500mm
,
eurokraft pro
,
715185 49
,
Fachbodenregal
,
Fachbodenregale
,
Lagerregal
,
Lagerregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Regal
,
Regale
,
Stahlregal
,
Stahlregale
,
Steckregale
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 147,94*
€ 183,84*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 124,57*
€ 184,85*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,81*
€ 188,97*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,85*
€ 189,15*
Lager 103
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 238,41*
€ 295,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,22*
€ 312,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,62*
€ 310,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065048, Wandverankerung ZW 45 verz. komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
9900065051, Wandverankerung ZW 45 lichtgrau komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
KW45
ab € 8,93*
Zubehör
Fachboden B1000xT500mm Trgf.140kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal
Julius vom Hofe
Z10050L/040
ab € 12,01*
Zubehör
Fachteiler,f. Schraubregal,HxT 300x500mm,Freistehend,Stahl verzinkt
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 8,98*
Zubehör
Fußblende,f. Steckregal,HxB 75x1000mm,m. Diagonalstreben,Stahl verzinkt
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,59*
Zubehör
HOFE Muldeneinsätze 1000x500 mm, verzinkt Stecksystem
Hofe
Z541500
ab € 26,80*
Zubehör
HOFE Muldenteiler 200x500 mm, verzinkt Passend für Muldeneinsätze
Hofe
Z542050
ab € 4,73*
Zubehör
HOFE Rückwandgitter 2000x1000 mm, verzinkt Stecksystem
Hofe
Z582010
ab € 37,40*
Zubehör
HOFE Seitenwandgitter 2000x500 mm, verzinkt Stecksystem
Hofe
Z520050
ab € 19,27*
Zubehör
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm.
Eurokraft
715188
ab € 107,87*
Zubehör
Pfosten,f. Grundregal,Stahl,RAL5010,Aufpreis
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,71*
Zubehör
Rückwand-Verkleidung, Vollblech, für Höhe 2000 mm, verzinkt.
Eurokraft
715339
ab € 62,67*
Zubehör
Schrägboden, BxT 1000 x 600 mm, verzinkt.
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 32,15*
Zubehör
Schüttgutleiste,f. Steckregal,HxB 100x1000mm,Stahl verzinkt
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,82*
Zubehör
Seitenwand,f. Steckregal,HxT 2000x500mm,verzinkt,Lochblech
Julius vom Hofe
HZR20050C
ab € 109,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen