Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.225kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457441
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20410XM
EAN/GTIN:
     4250623707053
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
225 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,99*
€ 180,10*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 144,42*
€ 181,44*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,15*
€ 183,71*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 147,65*
€ 185,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,81*
€ 197,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10040M/040
ab € 18,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
K434030
ab € 11,63*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510710
ab € 8,25*
Zubehör
Hofe
Z541400
ab € 26,19*
Zubehör
Hofe
Z542040
ab € 4,41*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 37,68*
Zubehör
Hofe
Z520040
ab € 18,33*
Zubehör
Eurokraft
715341
ab € 87,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,12*
Zubehör
Eurokraft
715309
ab € 37,40*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20413XM
ab € 177,82*
Zubehör
Eurokraft
916649
ab € 277,04*
Zubehör
Eurokraft
715343
ab € 344,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.