Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HKA 20410 XM, 5 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HKA 20410 XM, 5 Böden 2000 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 20410 XM, 5 Böden 2000 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 20410 XM, 5 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKA20410XM
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20410XM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
400 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
225
Feldlast:
1600
Gewicht:
25,947
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,99*
€ 180,10*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 144,42*
€ 181,44*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,15*
€ 183,71*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 147,65*
€ 185,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,81*
€ 197,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10040M/040
ab € 18,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
K434030
ab € 11,63*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510710
ab € 8,25*
Zubehör
Hofe
Z541400
ab € 26,19*
Zubehör
Hofe
Z542040
ab € 4,41*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 37,68*
Zubehör
Hofe
Z520040
ab € 18,33*
Zubehör
Eurokraft
715341
ab € 87,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,12*
Zubehör
Eurokraft
715309
ab € 37,40*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20413XM
ab € 177,82*
Zubehör
Eurokraft
916649
ab € 277,04*
Zubehör
Eurokraft
715343
ab € 344,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.