Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT800mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.240kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457476
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20813XM
EAN/GTIN:
     4250623707572
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
240 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, lagerregal metallplatte, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 217,23*
€ 314,18*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 261,93*
€ 319,34*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,76*
€ 350,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,90*
€ 352,10*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,49*
€ 353,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,75*
€ 420,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 342,95*
€ 408,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,61*
€ 386,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 324,60*
€ 386,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 324,58*
€ 386,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 324,56*
€ 386,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,13*
€ 382,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 286,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 352,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 272,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13080M/040
ab € 38,78*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500713
ab € 7,83*
Zubehör
Hofe
K562013
ab € 102,50*
Zubehör
Hofe
Z582013
ab € 45,12*
Zubehör
Hofe
Z520080
ab € 26,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 11,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR20080C
ab € 179,02*
Zubehör
Eurokraft
715316
ab € 53,14*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20810XM
ab € 166,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.