Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147458320 Herst.-Nr.: 20081209 EAN/GTIN: 4026212144734 |
| |
|
| | |
| aus 19-mm-Spanplatte Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 500 kg | Breite: | 2000 mm | Ausführung: | für Weitspannregal | Material: | Spanplatte | Tiefe: | 400 mm | Marke: | META | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, bodenplatte für steckregal, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,52* | € 82,56* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,01* | € 83,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 69,03* | € 87,84* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,84* | € 88,76* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,77* | € 91,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|