Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT300mm Grundregal 6 Stahlböden Trgf.150kg verz.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458391
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12731
EAN/GTIN:
     4004514202598
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
wählen Sie zwischen: 3 Breiten 750, 1000, 1300 mm/3 Höhen 2000, 2500, 3000 mm/4 Tiefen 300, 400, 500, 600 mm · voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem · Grund- und Anbauregale in Modulbauweise · verzinkte Ausführung · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit schraubbaren Verbinderblechen · Fachböden 150 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Feldlast 1300-2300 kg · Länges-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregal + 60 mm Anbauregal + 6 mm Tiefen = Bodentiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1700 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 130,98*
€ 163,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,47*
€ 168,64*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 142,55*
€ 176,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,66*
€ 185,78*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,89*
€ 251,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,54*
€ 294,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12736
ab € 93,62*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10490
ab € 2,26*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12381-25
ab € 4,85*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12383-25
ab € 6,50*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10330
ab € 3,41*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17230-B
ab € 9,45*
Zubehör
Schulte
285907
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.