Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal H2000xB1300xT500mm Grundregal 5 Wannenböden Trgf.200kg verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462104
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20513AW
EAN/GTIN:
     4250623719452
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten Wannenböden · Optimale Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Ausstattung:
5 Wannenböden
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,13*
€ 397,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,59*
€ 410,31*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 352,13*
€ 413,71*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,72*
€ 423,04*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 327,66*
€ 434,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,04*
€ 503,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,69*
€ 480,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,68*
€ 480,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 403,67*
€ 480,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,76*
€ 461,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 387,75*
€ 461,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 387,74*
€ 461,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 387,73*
€ 461,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 387,72*
€ 461,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,28*
€ 451,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,72*
€ 424,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13050W/040
ab € 51,75*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20513AW
ab € 300,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.