Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal H2500xB1300xT600mm Anbauregal 6 Wannenböden Trgf.200kg verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462141
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25613AW
EAN/GTIN:
     4250623717137
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Bodenbreiten 1000 und 1300 mm · Bodentiefen 400, 500 und 600 mm · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten Wannenböden Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Ausstattung:
6 Wannenböden
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, Gefahrstofflagerung, Wannenbodenregale
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,86*
€ 445,34*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,09*
€ 482,62*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 419,3092*
€ 484,9392*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 373,04*
€ 486,62*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,53*
€ 491,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,62*
€ 574,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,40*
€ 558,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,39*
€ 558,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 469,38*
€ 558,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,37*
€ 535,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 450,36*
€ 535,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 450,35*
€ 535,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 450,34*
€ 535,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 450,33*
€ 535,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,27*
€ 528,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,09*
€ 501,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13060W/040
ab € 54,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.