Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Steckregal H2000xB2000xT600mm Grundregal 3 Stahlböden Trgf.400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147465202
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15514
EAN/GTIN:
     4004514200068
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
mit Stahlböden ∙ voll steckbares, verzinktes Regalsystem für alle sperrigen Güter von leichter bis mittlerer Belastung ∙ zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen ∙ Fachböden Höhe 40 mm, Tragfähigkeit 400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Höhenverstellung im 25-mm-Raster ∙ Aussteifung durch stabile Holme, Höhe 65 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
400 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,35*
€ 315,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,65*
€ 315,20*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 264,88*
€ 315,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,09*
€ 329,03*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,33*
€ 451,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,68*
€ 537,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,65*
€ 516,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,63*
€ 516,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 433,62*
€ 516,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,11*
€ 502,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 422,10*
€ 502,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 422,09*
€ 502,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 422,08*
€ 502,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 422,07*
€ 502,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,01*
€ 486,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,33*
€ 464,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15501
ab € 171,88*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15503
ab € 180,99*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15505
ab € 188,75*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15507
ab € 217,51*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15511
ab € 200,97*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15513
ab € 217,25*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15515
ab € 230,63*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15517
ab € 254,63*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15521
ab € 272,58*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15523
ab € 287,13*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15525
ab € 299,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15527
ab € 348,32*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15531
ab € 253,41*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15533
ab € 269,98*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15535
ab € 282,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.