Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Steckregal H2000xB2500xT500mm Anbauregal 3 Stahlböden Trgf.400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147465231
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15533
EAN/GTIN:
     4004514200297
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
mit Stahlböden ∙ voll steckbares, verzinktes Regalsystem für alle sperrigen Güter von leichter bis mittlerer Belastung ∙ zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen ∙ Fachböden Höhe 40 mm, Tragfähigkeit 400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Höhenverstellung im 25-mm-Raster ∙ Aussteifung durch stabile Holme, Höhe 65 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
500 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
400 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,90*
€ 320,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,97*
€ 326,55*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 290,47*
€ 344,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,55*
€ 364,73*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,58*
€ 460,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,39*
€ 547,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,18*
€ 535,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,17*
€ 535,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 450,16*
€ 535,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 441,18*
€ 525,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 441,17*
€ 524,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 441,16*
€ 524,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 441,15*
€ 524,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,57*
€ 517,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,58*
€ 482,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15805
ab € 49,21*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15806
ab € 52,58*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15807
ab € 55,92*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15808
ab € 62,07*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15815
ab € 63,88*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15816
ab € 68,32*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15817
ab € 73,18*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15818
ab € 82,07*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15825
ab € 82,01*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15826
ab € 87,08*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15827
ab € 92,84*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15828
ab € 103,01*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15835
ab € 74,94*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15836
ab € 78,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15837
ab € 82,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.