Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Steckregal H2000xB2000xT600mm Anbauregal 3 Spanplattenböden Trgf.400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147465263
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15555
EAN/GTIN:
     4004514214980
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
mit Spanplattenböden ∙ voll steckbares, verzinktes Regalsystem für alle sperrigen Güter von leichter bis mittlerer Belastung ∙ zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen ∙ Spanplatten-Böden, Tragfähigkeit 400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Höhenverstellung im 25-mm-Raster ∙ Aussteifung durch stabile Holme, Höhe 65 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Spanplattenböden · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
400 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regal Z1, Z1 Regal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, multiplus regal, Regal, Weitspannregale, Weitspannsteckregale, Weitspann-Steckregale
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,70*
€ 302,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,96*
€ 302,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,46*
€ 317,98*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 267,66*
€ 321,56*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,84*
€ 434,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,42*
€ 516,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,82*
€ 497,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,81*
€ 497,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 417,80*
€ 497,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,58*
€ 486,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 408,56*
€ 486,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 408,55*
€ 486,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 408,54*
€ 486,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 408,53*
€ 486,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,97*
€ 477,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,84*
€ 442,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15805
ab € 49,39*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15806
ab € 52,50*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15807
ab € 55,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15808
ab € 62,09*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15815
ab € 63,60*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15816
ab € 68,31*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15817
ab € 73,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15818
ab € 81,96*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15825
ab € 81,70*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15826
ab € 87,08*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15827
ab € 92,75*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15828
ab € 103,08*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15835
ab € 74,99*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15836
ab € 78,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15837
ab € 82,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.