Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT400mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.250kg verz.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466233
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12946
EAN/GTIN:
     4004514203007
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · verzinkt · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen · Fachböden 250 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßiger verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Fachbodenbreite 1000 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
250 kg
Feldlast:
1700 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,75*
€ 148,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,10*
€ 156,01*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 132,19*
€ 163,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,87*
€ 172,92*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,98*
€ 243,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10330
ab € 3,42*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17340-B
ab € 13,21*
Zubehör
Schulte
285907
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.