Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB750xT600mm Anbauregal 6Stahlböd. Trgf.250kg verz./blau SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466317
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12966-75-B
EAN/GTIN:
     4004514251640
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010 · Fachböden verzinkt, 250 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßiger verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Fachbodenbreite 750 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
250 kg
Feldlast:
1700 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
750 mm
Oberfläche:
verzinkt/enzianblau RAL 5010
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 155,69*
€ 193,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,39*
€ 207,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,81*
€ 208,82*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 170,59*
€ 210,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,84*
€ 217,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.