Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB750xT800mm Grundregal 6Stahlböd. Trgf.250kg verz./blau SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466323
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12981-75-B
EAN/GTIN:
     4004514284099
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010 · Fachböden verzinkt, 250 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßiger verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Fachbodenbreite 750 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
250 kg
Feldlast:
1700 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
750 mm
Oberfläche:
verzinkt/enzianblau RAL 5010
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, multiplus regal, multiplus regal grundregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 252,48*
€ 307,66*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,18*
€ 319,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,10*
€ 337,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,79*
€ 340,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,39*
€ 341,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,92*
€ 380,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,11*
€ 370,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 311,09*
€ 370,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 290,96*
€ 346,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 290,94*
€ 346,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,19*
€ 342,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.