Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter TOPIC Stufen 12 Alu.Gesamt-H.3700mm LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9150464013
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1064012
EAN/GTIN:
     4035209337912
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · einseitig begehbar · mit Alu-Ablageschale · 80 mm tiefe Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · kunststoffummantelte Stahl-Scharniere · stabile Plattform 300 x 248 mm · Spreizsicherung aus reißfesten Polyester-Gurtbändern ab 5 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kg. entspricht der Norm EN 131 professional Weitere technische Eigenschaften: · Stufentiefe: 80mm · Stufenabstand: 280mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
12
Arbeitshöhe bis ca.:
4800 mm
Plattformhöhe:
2800 mm
Gesamthöhe:
3700 mm
untere äußere Breite:
720 mm
Gewicht:
16,4 kg
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenleiter gfk 12 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,56*
€ 399,05*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,62*
€ 415,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,10*
€ 415,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,65*
€ 419,16*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,44*
€ 420,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,25*
€ 494,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,15*
€ 479,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,13*
€ 479,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 403,12*
€ 479,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,85*
€ 462,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 388,84*
€ 462,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 388,83*
€ 462,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 388,82*
€ 462,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 388,81*
€ 462,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,87*
€ 454,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,62*
€ 412,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016092
ab € 25,99*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.