| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1064.012 Herst.-Nr.: 1064.012 EAN/GTIN: 4035209337912 |
| |
|
| | |
| Layher Stufenstehleiter TOPIC 1064 - Einseitig begehbar
- Stufen und Holm 4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
- Hohe Steifigkeit und verwindungssteif durch innovatives Holmprofil: Mit Topic-Holmen
- Sicheren Stand durch Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste
- Zum Transport faltet sich das Podest hoch
- Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung
- mit neuem Combigrip-Leiternfuss, diese ermöglichen die einfache nachträgliche Montage einer Leiterntraverse - komplett ohne Sägen oder Bohren
- Tragfähigkeit 150kg
- 5-jährige Layher Garantie
Länge: 3,70 m Standhöhe: 2,80 m Gewicht: 16,4 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu stehleiter, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Standleiter, Standleitern, Stufenleitern, Stufenstehleitern |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,14* | € 393,73* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 341,48* | € 403,58* | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 327,69* | € 406,58* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,24* | € 407,89* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,26* | € 411,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|