Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenvorhang Überlappung 60% Befestigungsart 1 H2000xB300xS3mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9174480817
Hersteller:
     Albany Door Systems
Herst.-Nr.:
     TRAVISTORE3/60-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz
zur Selbstmontage im Bausatz · mit transparentem Material: 100% recyclingfähig, temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · die Lamellen sind glasklar mit roten Begrenzungsstreifen (Lamellen mit 2 mm Stärke ohne Begrenzungsstreifen) · Einzelbefestigung, leichter Austausch, mit Endstopfen zur Arretierung, Metalteile verzinkt · Einsatzbereiche: Sichern von Ein- und Ausfahrten von Hallen gegen Wärmeverlust, Verschließen großer Toröffnungen, Abkapseln von Anlagen gegen Staub, Späne, Funkenflug oder Lärm · jeder Streifenvorhang wird auf Maß genau nach Ihren Wünschen gefertigt · Befestigungsarten (siehe Zeichnung) · bitte geben Sie nur die vorhandenen lichten Öffnungsmaße B x H an · Befestigungsart 1: schwenkbare Befestigung, direkt unter dem Sturz · Befestigungsart 2: schwenkbare Befestigung, seitenverschiebbar · weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen, Überlappungen, Material- oder Befestigungsarten auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: bitte lichtes Öffnungsmaß BxH mm angeben
Weitere Informationen:
Lamellenbreite:
300 mm
Lamellenhöhe:
2000 mm
Befestigungsart:
1
Ausführung:
Überlappung 60%
Lamellenstärke:
3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lamellenvorhang, Lamellenvorhänge, Streifenvorhang, Streifenvorhänge
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 88,89*
€ 117,55*
Lager 2431
unbekannt
pro m²
Frei Haus
ab € 96,68*
€ 122,21*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 138,51*
€ 173,22*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,04*
€ 173,59*
25 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,68741*
€ 175,76741*
Menge:  m²  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 122,21*
€ 145,43
pro m²
ab 2 m²
€ 119,67*
€ 142,41
pro m²
ab 3 m²
€ 119,66*
€ 142,40
pro m²
ab 4 m²
€ 119,64*
€ 142,37
pro m²
ab 5 m²
€ 113,03*
€ 134,51
pro m²
ab 6 m²
€ 113,02*
€ 134,49
pro m²
ab 7 m²
€ 113,00*
€ 134,47
pro m²
ab 8 m²
€ 112,99*
€ 134,46
pro m²
ab 9 m²
€ 112,98*
€ 134,45
pro m²
ab 10 m²
€ 111,25*
€ 132,39
pro m²
ab 500 m²
€ 96,68*
€ 115,05
pro m²
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albany Door Systems
9174480800
ab € 75,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.