Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenvorhang Überlappung 80% Befestigungsart 1 H2000xB400xS4mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9174480823
Hersteller:
     Albany Door Systems
Herst.-Nr.:
     TRAVISTORE4/80-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz
zur Selbstmontage im Bausatz · mit transparentem Material: 100% recyclingfähig, temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · die Lamellen sind glasklar mit roten Begrenzungsstreifen (Lamellen mit 2 mm Stärke ohne Begrenzungsstreifen) · Einzelbefestigung, leichter Austausch, mit Endstopfen zur Arretierung, Metalteile verzinkt · Einsatzbereiche: Sichern von Ein- und Ausfahrten von Hallen gegen Wärmeverlust, Verschließen großer Toröffnungen, Abkapseln von Anlagen gegen Staub, Späne, Funkenflug oder Lärm · jeder Streifenvorhang wird auf Maß genau nach Ihren Wünschen gefertigt · Befestigungsarten (siehe Zeichnung) · bitte geben Sie nur die vorhandenen lichten Öffnungsmaße B x H an · Befestigungsart 1: schwenkbare Befestigung, direkt unter dem Sturz · Befestigungsart 2: schwenkbare Befestigung, seitenverschiebbar · weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen, Überlappungen, Material- oder Befestigungsarten auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: bitte lichtes Öffnungsmaß BxH mm angeben
Weitere Informationen:
Lamellenbreite:
400 mm
Lamellenhöhe:
2000 mm
Befestigungsart:
1
Ausführung:
Überlappung 80%
Lamellenstärke:
4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lamellenvorhang, Lamellenvorhänge, Streifenvorhang, Streifenvorhänge
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
pro m²
Frei Haus
ab € 162,85*
€ 204,26*
24 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,12763*
€ 204,45763*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,59*
€ 204,50*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,45*
€ 205,10*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 204,26*
€ 243,07
pro m²
ab 2 m²
€ 200,56*
€ 238,67
pro m²
ab 3 m²
€ 200,54*
€ 238,64
pro m²
ab 4 m²
€ 200,53*
€ 238,63
pro m²
ab 5 m²
€ 189,83*
€ 225,90
pro m²
ab 6 m²
€ 189,82*
€ 225,89
pro m²
ab 7 m²
€ 189,81*
€ 225,87
pro m²
ab 8 m²
€ 189,79*
€ 225,85
pro m²
ab 9 m²
€ 189,78*
€ 225,84
pro m²
ab 10 m²
€ 188,04*
€ 223,77
pro m²
ab 500 m²
€ 162,85*
€ 193,79
pro m²
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albany Door Systems
9174480800
ab € 113,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.