Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenvorhang Überlappung 60% Befestigungsart 2 H5000xB300xS3mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9174480860
Hersteller:
     Albany Door Systems
Herst.-Nr.:
     TRAVISTORE3/60-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz
zur Selbstmontage im Bausatz · mit transparentem Material: 100% recyclingfähig, temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · die Lamellen sind glasklar mit roten Begrenzungsstreifen (Lamellen mit 2 mm Stärke ohne Begrenzungsstreifen) · Einzelbefestigung, leichter Austausch, mit Endstopfen zur Arretierung, Metalteile verzinkt · Einsatzbereiche: Sichern von Ein- und Ausfahrten von Hallen gegen Wärmeverlust, Verschließen großer Toröffnungen, Abkapseln von Anlagen gegen Staub, Späne, Funkenflug oder Lärm · jeder Streifenvorhang wird auf Maß genau nach Ihren Wünschen gefertigt · Befestigungsarten (siehe Zeichnung) · bitte geben Sie nur die vorhandenen lichten Öffnungsmaße B x H an · Befestigungsart 1: schwenkbare Befestigung, direkt unter dem Sturz · Befestigungsart 2: schwenkbare Befestigung, seitenverschiebbar · weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen, Überlappungen, Material- oder Befestigungsarten auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: bitte lichtes Öffnungsmaß BxH mm angeben
Weitere Informationen:
Lamellenbreite:
300 mm
Lamellenhöhe:
5000 mm
Befestigungsart:
2
Ausführung:
Überlappung 60%
Lamellenstärke:
3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lamellenvorhang, Lamellenvorhänge, Streifenvorhang, Streifenvorhänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,17*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 163,51*
€ 194,58
pro m²
ab 2 m²
€ 157,64*
€ 187,59
pro m²
ab 3 m²
€ 157,63*
€ 187,58
pro m²
ab 4 m²
€ 157,62*
€ 187,57
pro m²
ab 5 m²
€ 149,35*
€ 177,73
pro m²
ab 6 m²
€ 149,34*
€ 177,71
pro m²
ab 7 m²
€ 149,32*
€ 177,69
pro m²
ab 8 m²
€ 149,31*
€ 177,68
pro m²
ab 9 m²
€ 149,30*
€ 177,67
pro m²
ab 10 m²
€ 146,84*
€ 174,74
pro m²
ab 500 m²
€ 126,17*
€ 150,14
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albany Door Systems
9174480800
ab € 75,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.