Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenvorhang Überlappung 60% Befestigungsart 2 H5000xB400xS4mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9174480864
Hersteller:
     Albany Door Systems
Herst.-Nr.:
     TRAVISTORE4/60-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz
zur Selbstmontage im Bausatz · mit transparentem Material: 100% recyclingfähig, temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · die Lamellen sind glasklar mit roten Begrenzungsstreifen (Lamellen mit 2 mm Stärke ohne Begrenzungsstreifen) · Einzelbefestigung, leichter Austausch, mit Endstopfen zur Arretierung, Metalteile verzinkt · Einsatzbereiche: Sichern von Ein- und Ausfahrten von Hallen gegen Wärmeverlust, Verschließen großer Toröffnungen, Abkapseln von Anlagen gegen Staub, Späne, Funkenflug oder Lärm · jeder Streifenvorhang wird auf Maß genau nach Ihren Wünschen gefertigt · Befestigungsarten (siehe Zeichnung) · bitte geben Sie nur die vorhandenen lichten Öffnungsmaße B x H an · Befestigungsart 1: schwenkbare Befestigung, direkt unter dem Sturz · Befestigungsart 2: schwenkbare Befestigung, seitenverschiebbar · weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen, Überlappungen, Material- oder Befestigungsarten auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: bitte lichtes Öffnungsmaß BxH mm angeben
Weitere Informationen:
Lamellenbreite:
400 mm
Lamellenhöhe:
5000 mm
Befestigungsart:
2
Ausführung:
Überlappung 60%
Lamellenstärke:
4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lamellenvorhang, Lamellenvorhänge, Streifenvorhang, Streifenvorhänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,54*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 177,70*
€ 211,46
pro m²
ab 2 m²
€ 174,76*
€ 207,96
pro m²
ab 3 m²
€ 174,75*
€ 207,95
pro m²
ab 4 m²
€ 174,74*
€ 207,94
pro m²
ab 5 m²
€ 166,49*
€ 198,12
pro m²
ab 6 m²
€ 166,48*
€ 198,11
pro m²
ab 7 m²
€ 166,47*
€ 198,10
pro m²
ab 8 m²
€ 166,46*
€ 198,09
pro m²
ab 9 m²
€ 166,45*
€ 198,08
pro m²
ab 10 m²
€ 164,67*
€ 195,96
pro m²
ab 500 m²
€ 141,54*
€ 168,43
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albany Door Systems
9174480800
ab € 75,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.