Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltor 2000mm 2750mm Torblatt A glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9174480878
Hersteller:
     Albany Door Systems
Herst.-Nr.:
     9174480878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendeltor
Pendeltür
albany pendeltür
pendeltor
Breite 2750 mm · Pendeltorflügel: zweiflügelig, selbstschließend (durch doppelseitig wirkende Federschließer, von außen einstellbar), Öffnungswinkel je 90° · verzinkte Eisenteile, Stahlkastenprofil 2 mm stark · Gleitlager kunststoffbeschichtet und wartungsarm · mit transparentem Material: 100% recyclingfähig, temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C · komplett vormontiert, montagefertig mit Beschlägen und Torstockrahmen · Einsatzbereiche: · als Lärmschutz · zur Raum- und Klimaabtrennung · für Fußgängerverkehr und Durchfahrt mit normalen Transportmitteln · Ausführung A: glasklar · Ausführung B: glasklar, mit hochreißfester Spezialgewebeeinlage verstärkt · weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen oder Torblatt-Ausführungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Breite:
2750 mm
Torblatt:
A
Ausführung:
glasklar
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pendeltore, Pendeltüren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.418,81*
€ 1.649,93*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.567,95*
€ 1.772,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.565,57*
€ 1.773,72*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.564,58*
€ 1.781,20*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.610,86102*
€ 1.820,60102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.772,03*
€ 2.108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.731,39*
€ 2.060,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.731,38*
€ 2.060,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.731,37*
€ 2.060,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,51*
€ 1.965,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.651,50*
€ 1.965,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.651,49*
€ 1.965,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.651,48*
€ 1.965,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.651,46*
€ 1.965,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,88*
€ 1.924,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.567,95*
€ 1.865,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albany Door Systems
9174480999
ab € 180,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.