Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltor 2000mm 1500mm Torblatt B glasklar m.Gewebeeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9174480880
Hersteller:
     Albany Door Systems
Herst.-Nr.:
     9174480880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendeltor
Pendeltür
albany pendeltür
pendeltor
Breite 1500 mm · Türen werden komplett vormontiert inkl. Türstockrahmen (Standard 60 x 6 mm) geliefert (andere Türstockrahmen auf Anfrage) · Pendeltürflügel: Zweiflügelig, Öffnungswinkel je 90° selbst schließend über Federkraft · Korrosionsschutz, durch verzinkte Eisenteile · Türblatt aus 7 mm flexiblem Kunststoffmaterial, für Einsatz im normalen Temperaturbereich geeignet · problemloses Austauschen des Türblattes, da es von Flügelprofilen des Türrahmens gehalten wird · inkl. Montageanleitung · Einsatzbereiche: als Lärmschutz · zur Raum- und Klimaabtrennung · für Fußgängerverkehr und Durchfahrt mit normalen Transportmitteln · Ausführung A: glasklar · Ausführung B: glasklar, mit hochreißfester Spezialgewebeeinlage verstärkt
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Torblatt:
B
Ausführung:
glasklar mit Gewebeeinlage
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pendeltore, Pendeltüren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.201,01*
€ 1.402,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,88*
€ 1.403,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.238,82*
€ 1.410,65*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.275,21*
€ 1.452,18*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.366,89949*
€ 1.564,46949*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,18*
€ 1.728,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,17*
€ 1.694,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.424,16*
€ 1.694,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.424,15*
€ 1.694,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,48*
€ 1.615,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.357,47*
€ 1.615,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.357,46*
€ 1.615,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.357,45*
€ 1.615,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.357,43*
€ 1.615,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,12*
€ 1.584,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,21*
€ 1.517,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albany Door Systems
9174480999
ab € 180,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.