Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1000mm B1370xT850xH1290mm fahrbar ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486091
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26210NW
EAN/GTIN:
     4030177005474
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit einer Schneidvorrichtung und Wechsel-Kassette (Kreismesser/Klinge) · max. Gewicht pro Rolle 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
1370 mm
Gewicht ohne Rolle:
33 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
100 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1290 mm
Schnittbreite:
1000 mm
Marke:
ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,61*
€ 387,62*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 353,21*
€ 410,85*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,66*
€ 421,62*
10 Tage
23
Frei Haus
ab € 371,51*
€ 431,27*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,63*
€ 481,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,50*
€ 572,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,02*
€ 552,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,01*
€ 552,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 464,00*
€ 552,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,87*
€ 523,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 439,86*
€ 523,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 439,85*
€ 523,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 439,84*
€ 523,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 439,83*
€ 523,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,58*
€ 518,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,63*
€ 502,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,46*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256100
ab € 360,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.