Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1600mm B1970xT850xH1790mm fahrbar ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486158
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26416NW
EAN/GTIN:
     4030177027506
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen und je zwei Wechsel-Kassetten (Kreismesser/Klinge) · max. Rollengesamtgewicht bis 130 kg Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
1970 mm
Gewicht ohne Rolle:
59 kg
Ausstattung:
mit 2 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
130 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1790 mm
Schnittbreite:
1600 mm
Marke:
ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,73*
€ 953,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,01*
€ 953,74*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 945,70149*
€ 1.032,65149*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.097,61*
€ 1.191,10*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.076,10*
€ 1.195,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,10*
€ 1.134,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,38*
€ 1.116,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 938,36*
€ 1.116,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 938,35*
€ 1.116,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,72*
€ 1.081,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 908,71*
€ 1.081,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 908,70*
€ 1.081,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 908,69*
€ 1.081,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 908,68*
€ 1.081,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,19*
€ 1.064,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,73*
€ 1.032,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26210N
ab € 398,91*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26210NW
ab € 330,01*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26212N
ab € 421,38*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26212NW
ab € 351,04*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26216N
ab € 477,43*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26216NW
ab € 385,00*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26220N
ab € 482,03*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26220NW
ab € 574,11*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26207N
ab € 311,72*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26207NW
ab € 430,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.