Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter L890xB600xH690mm 200l GFK grau/orange m.Entnahmeönffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9190491228
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10568
EAN/GTIN:
     4052886333853
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar mit geschlossenen Deckel für eine platzsparende Lagerung · Deckel werkzeuglos abnehmbar · unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 14kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 l
Ausführung:
mit Entnahmeönffnung
Breite:
600 mm
Länge:
890 mm
Farbe:
grau/orange
Material:
GFK
Höhe:
690 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,30*
€ 350,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,49*
€ 353,16*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 315,44*
€ 358,15*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,85*
€ 359,88*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,99*
€ 364,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,53*
€ 415,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 349,51*
€ 415,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,69*
€ 410,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 344,68*
€ 410,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 344,66*
€ 410,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 344,65*
€ 410,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,79*
€ 405,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.