Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradüberdachung Grundeinheit B2090xH2200xT2100mm Bogendach PC grau WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9191492332
Herst.-Nr.:
     1021002607016
EAN/GTIN:
     4250366526331
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
solide Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016 · gebogene Rückwand in hochwertigem Polycarbonat · Außenhöhe vorne 2290 mm, nutzbare Tiefe ca. 2100 mm · Lieferung erfolgt zerlegt · inklusive Montagematerial und Aufbauanleitung · Seitenwände aus Polycarbonat (Zubehör)
Weitere Informationen:
Breite:
2090 mm
Dach:
Polycarbonat
Gestell:
feuerverzinkter Stahlrahmen
Gestell Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Dach Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
Grundeinheit
Tiefe:
2100 mm
Höhe:
2200 mm
Bauform:
Bogendach
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Fahrradüberdachungen, Überdachungen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.703,71*
€ 1.872,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.808,22*
€ 2.014,30*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.884,92*
€ 2.066,69*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.855,03*
€ 2.070,69*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.940,86924*
€ 2.122,98924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.066,69*
€ 2.459,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.026,53*
€ 2.411,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.026,52*
€ 2.411,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.026,51*
€ 2.411,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.952,22*
€ 2.323,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.952,21*
€ 2.323,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.952,20*
€ 2.323,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.952,19*
€ 2.323,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.952,18*
€ 2.323,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.921,78*
€ 2.286,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.884,92*
€ 2.243,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100344
ab € 454,09*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100343
ab € 455,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.