Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachung Anbau-EH,doppels.B4300xH2350xT4400mm Flachdach Profilbl.grauweiß WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9191492503
Herst.-Nr.:
     102000093
EAN/GTIN:
     4250366527482
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
universell einsetzbare Überdachungen in genormten Grund- und Erweiterungssystemen · zum Unterstellen von Fahrradständern, Automaten oder Abfallbehältern oder als Lagerplatz für Paletten, Gitterboxen oder andere Lagerartikel · verzinkte Stahlkonstruktion mit Fußplatten zum Aufdübeln · das Dach besteht aus Profilblechen mit einer dreiseitigen Attika (Gefälle nach hinten) · Schneelastannahme 75 kg/m² · die tragende Stahlkonstruktion, das Dach und die Attika sind verzinkt und beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002 · Rück- und Seitenwände wahlweise aus verzinktem Profilblech, beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002 (Zubehör) · Zum Abladen der Überdachungen wird ein Gabelstapler oder ein Kran benötigt.
Weitere Informationen:
Breite:
4300 mm
Dach:
Profilblech
Gestell:
verzinkte Stahlkonstruktion
Gestell Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Dach Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Ausführung:
Anbaueinheit, doppelseitig
Tiefe:
4400 mm
Höhe:
2350 mm
Bauform:
Flachdach
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Fahrradüberdachungen, Mehrzwecküberdachungen, Überdachungen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.781,86*
€ 1.931,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.802,40*
€ 1.961,50*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.800,84*
€ 1.961,70*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.824,87*
€ 1.975,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.897,06*
€ 2.051,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.961,70*
€ 2.334,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,90*
€ 2.262,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.900,89*
€ 2.262,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.900,88*
€ 2.262,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.837,98*
€ 2.187,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.837,96*
€ 2.187,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.837,95*
€ 2.187,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.837,94*
€ 2.187,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.837,93*
€ 2.187,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,61*
€ 2.170,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.800,84*
€ 2.143,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 2.849,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.