Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank L1990xB610xH860mm STA 86kg grau MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9195491196
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     EASY 04/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
komplett aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet · sehr stabil und witterungsbeständig · Sitzfläche, Rückenlehne aus Lochblech 3 mm · Seitenteile aus Rohrprofilen mit ergonomisch geformte und abgerundete Ecken · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt zerlegt · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 610mm · Länge: 1990mm · Höhe: 860mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
460 mm
Gewicht:
86 kg
Gestell:
Stahl
Sitztiefe:
430 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
4-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Stahl
Marke:
MEILLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gartenbank, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.178,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,60*
€ 1.585,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,90*
€ 1.554,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.305,89*
€ 1.554,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.305,88*
€ 1.554,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,82*
€ 1.481,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.244,81*
€ 1.481,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.244,80*
€ 1.481,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.244,79*
€ 1.481,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.244,78*
€ 1.481,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,76*
€ 1.453,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,85*
€ 1.402,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.