Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatschaukasten DIN A0 B920xH1268mm Rahmen eck.f.Aussenbereich WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9196493259
Herst.-Nr.:
     103400033
EAN/GTIN:
     4250366505169
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
für den Außenbereich · wetterfeste und wartungsfreie Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert · zur Wand- oder Ständermontage · magnethaftende, verzinkte, silberfarbene Stahlblechrückwand (inkl. 4 Magneten) · Bautiefe 30 mm · Verglasung bis DIN A1 mit ESG-Sicherheitsglas und geprüft auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1 · Verglasung DIN A0 mit Acrylglas · Nutzung im Hoch- oder Querformat (Öffnung oben) möglich · Tür mit Sicherheitsschloss · nutzbare Innentiefe 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 1188mm · Innenbreite: 840mm · Detail: spitze Ecke
Weitere Informationen:
Außenbreite:
920 mm
Außenhöhe:
1268 mm
Oberfläche:
eloxiert
Ausstattung:
für Aussenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
DIN A0
Ausführung:
Rahmen eckig
Material:
Aluminium
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 372,26*
€ 391,67*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 382,97*
€ 442,59*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 391,64*
€ 445,75*
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 393,56*
€ 446,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 397,53*
€ 450,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,75*
€ 530,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,50*
€ 506,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,49*
€ 506,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 425,48*
€ 506,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,61*
€ 487,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 409,60*
€ 487,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 409,59*
€ 487,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 409,58*
€ 487,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 409,57*
€ 487,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,88*
€ 483,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,64*
€ 466,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 18,34*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000361
ab € 182,39*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,46*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.