Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mat.-cont.B2100xT2170xH2150mm Außenlackierung,montiert,m.Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9197492003
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F122001011225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar · alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehängt oder eingesteckt · Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Max. Windlasten auf Wand: w = 0,59 kN/m² Max. Schneelast auf Dach: s = 220 kg/m² Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m² Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3. Bedeutungskategorie II Berechnungsgrundlage: 51597 Morsbach Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 2000mm · Innenhöhe: 2000mm · Innenbreite: 2000mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2150 mm
Außenbreite:
2100 mm
Außentiefe:
2170 mm
Ausführung:
Außenlackierung, montiert, mit Holzboden
Türposition:
1
Ausstattung:
ohne Kranaufhängung
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.086,09*
€ 4.412,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.080,12*
€ 4.416,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.664,35*
€ 4.424,81*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.412,54*
€ 5.250,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.309,23*
€ 5.127,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.309,22*
€ 5.127,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.309,21*
€ 5.127,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.156,85*
€ 4.946,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4.156,84*
€ 4.946,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4.156,83*
€ 4.946,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.156,82*
€ 4.946,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.156,81*
€ 4.946,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.105,44*
€ 4.885,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.086,09*
€ 4.862,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
ab € 154,95*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 194,93*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 105,32*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 114,00*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 322,26*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 316,08*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 328,72*
Zubehör
SÄBU
F1190
ab € 218,05*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 345,78*
Zubehör
SÄBU
F1126
ab € 330,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.