Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mat.-Cont.B6080xT2170xH2500mm montiert,m.Holzboden grauweiß SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9197492250
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2221600101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
isoliert · solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Material vor Umwelteinflüsse · Isolierung gleicht Temperaturschwankungen aus und verhindert Schwitzwasserbildung · mit stabilen Holzfußboden oder extra isoliertem Boden · Lagerräume von 2 m² bis 12 m², problemlos auf allen ebenen Flächen aufstellbar · jederzeit ortsversetzbar · Böden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardfarbton grauweiß, RAL 9002 · Standardtür 1200 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Anlieferung erfolgt montiert · Ausgezeichnete Wärmedämmung Wandelemente U = 0,30 W/(m²K) Dachelemente U = 0,49 W/(m²K) Isolierter Boden U = 0,34 W/(m²K) Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 1890mm · Innenhöhe: 2200mm · Innenbreite: 5800mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2500 mm
Außenbreite:
6080 mm
Außentiefe:
2170 mm
Ausführung:
montiert, mit Holzboden
Türposition:
1
Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Leergewicht:
1051 kg
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.338,75*
€ 8.660,30*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 8.131,29*
€ 8.660,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.495,12*
€ 8.816,94*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.537,54*
€ 8.859,43*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.567,16*
€ 8.889,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.889,18*
€ 10.578,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.764,68*
€ 10.429,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.764,67*
€ 10.429,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8.764,66*
€ 10.429,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.607,80*
€ 10.243,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8.607,79*
€ 10.243,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8.607,78*
€ 10.243,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8.607,77*
€ 10.243,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8.607,76*
€ 10.243,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.567,16*
€ 10.194,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
2165
ab € 778,76*
Zubehör
SÄBU
2711
ab € 115,63*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 293,59*
Zubehör
SÄBU
2404
ab € 293,96*
Zubehör
SÄBU
F1908
ab € 423,10*
Zubehör
SÄBU
F1708
ab € 422,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.