Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso - Container IC 1600 Mont., mit Holzfussboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iso - Container IC 1600 Mont., mit Holzfussboden
Iso - Container IC 1600 Mont., mit Holzfussboden
Iso - Container IC 1600 Mont., mit Holzfussboden
Iso - Container IC 1600 Mont., mit Holzfussboden
Iso - Container IC 1600 Mont., mit Holzfussboden
Iso - Container IC 1600 Mont., mit Holzfussboden
Iso - Container IC 1600 Mont., mit Holzfussboden
Artikel-Nr.:
     6C8MS-603011
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     2160
EAN/GTIN:
     4332163271864
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Isolierte Lagercontainer (aufstellfertig), montiert mit Holzfußboden

Für temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Güter
Kein Schwitzwasser dank isolierter Außenhaut.
Ausgleich von Temperaturschwankungen.
Kostengünstige Lagerung.
Nahezu unbegrenzt einsetzbar
Privat: Kellerersatzraum oder im Schrebergarten.
Im Betrieb: der Technikraum, Maschinenhaus, Schutzraum, Bedienungsanlage oder als Lagerraum.
Bequem begehbare Innenhöhe 2200 mm.
Standard-Farbton: außen und innen RAL 9002 grauweiß.
Weitere RAL-Farben lieferbar, siehe Farbvielfalt.
Stabile Konstruktion mit Statik
Schneelast: 220 kg/m² bei verteilter Kraft.
Windlast: 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 Binnenland).
Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II.
Standortbezogene Statik.
Lieferumfang Elektropaket
Aufputz-Installation mit Kabelkanal, besthend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter , LS-Schalter 16 A, 1 Langefeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schuko©-Steckdose, Anschluß für Potentialausgleich.

Außenhöhe mit Holzfußboden: 2470 mm
mit isoliertem Fußboden: 2500 mm
lichte Innenhöhe: 2200 mm
Weitere Informationen:
BxT außen:
6080x2170 mm
BxT innen:
5860x1950 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.338,75*
€ 8.660,30*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 8.131,29*
€ 8.660,31*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.495,12*
€ 8.816,94*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.537,54*
€ 8.859,43*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.567,16*
€ 8.889,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.816,94*
€ 10.492,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.741,67*
€ 10.402,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.560,95*
€ 10.187,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.495,12*
€ 10.109,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
2165
ab € 778,76*
Zubehör
SÄBU
2711
ab € 115,63*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 293,59*
Zubehör
SÄBU
2404
ab € 293,96*
Zubehör
SÄBU
F1908
ab € 423,10*
Zubehör
SÄBU
F1708
ab € 422,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.