Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intrafix SafeSet Infusionsbesteck B.Braun SafeSet P, Pack (10 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Intrafix SafeSet Infusionsbesteck B.Braun SafeSet P, Pack (10 Stück), Detailansicht
Intrafix SafeSet Infusionsbesteck B.Braun SafeSet P, Pack (10 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-10057-04
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4063000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infusions-System
Infusionsbesteck
Infusionsgerät
Infusionssystem
B.BRAUN

Intrafix SafeSet Infusionsbesteck

SafeSet P, Pack

(10 Stück)



Produktbeschreibung:



Das Intrafix SafeSet von B.BRAUN ist ein sicherheitsoptimiertes Infusionsgerät mit Belüftung für Druck- und Schwerkraftinfusionen. Durch die automatische Entlüftung schütz das Intrafix SafeSet vor Luftinfusionen und bietet hohen Anwendungskomfort.



Produktdaten:



- Lufteintritt in die Verbindungsleitung durch Filtermembran verhindert

- Schutzkappe mit hydrophober Membran für optimierte Dichtheit

- Extrascharfer Einstechdorn

- Bakteriendichte Belüftung, verschließbar mit Klappe

- Handliches Tropfkammerdesign mit hochtransparentem Schauglas

- Tropfkammeroberteil ideal zum Anklemmen eines Infusionspumpen-Tropfensensors

- Freistehender, langausgezogener Tropfer für gleichmäßige Tropfenbildung

- Flexible Pumpkammer mit hohem Flüssigkeitsspiegel, schnell und leicht einstellbar

- 15 µm Filter zum Schutz vor groben Partikeln

- Rollenklemme in DIN-Sicherheitsfarbe "orange" mit Einstechdorn-Aufnahme für mehr Sicherheit bei der Entsorgung

- Druckbeständig 2 bar: Geeignet für die Verwendung mit Infusionspumpen, die für 3 x 4,1mm Schläuche ausgelegt sind

- Schlauchlänge 180 cm

- Lock-Ansatz

- Einzeln steril verpackt
Weitere Suchbegriffe: infusions system, braun intrafix safeset, infusion, infusionsbesteck, transfusion, infusionsgeraet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,18*
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.