| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-10203-08 Herst.-Nr.: 76162 EAN/GTIN: 4046153102600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAIMED
solution PF Nitril mikrogeraute Fingerspitzen
blau, Gr. M
( 10x 200 stk. )
Produktbeschreibung:
Die puderfreien Nitrilhandschuhe solution PF von MAIMED eignen sich perfekt für den Einsatz in der Medizin als auch im Lebensmittelbereich
und der Industrie. Die Handschuhe werden nach DIN EN 455 hergestellt und bieten einen Qualitätswert von AQL 1,5. Dadurch sind sie besonders reißfest und sicher. Durch die puderfreie und mikrogeraute Oberfläche bieten die Handschuhe einen optimalen Tragekomfort. Zusätzlich sind sie die kostengünstige Alternative zu Latexprodukten. Dazu kommt noch das die Handschuhe sowohl links wie auch rechts getragen werden können.
Produktdaten:
Inhalt:10x 200 Stück
Material: Nitril
latexfrei: ja
Farbe: blau oder weiß
Länge: ca. 240 mm
Packung a 200 Stück
Norm: nach DIN EN 455, 1,2,3,4,
EN 374 1,2,3, ASTM 6319, AQL 1,5
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einmalhandschuhe, gummihandschuhe, latexhandschuhe, latex handschuhe, vinyl handschuhe, einweghandschuhe, schwarze latexhandschuhe, latexhandschuhe schwarz, maimed, ampri, nitrilhandschuhe, nitril, hartmann |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |