Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyClean DS Schnelldesinfektion Maimed 500ml, neutral (1 Stck)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MyClean DS Schnelldesinfektion Maimed 500ml, neutral (1 Stck), Detailansicht
MyClean DS Schnelldesinfektion Maimed 500ml, neutral (1 Stck), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-10278-01
Hersteller:
     Maimed
Herst.-Nr.:
     79609
EAN/GTIN:
     4046153115983
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
MAIMED

MyClean DS Schnelldesinfektion

500ml, neutral

(1 Stck)



Produktbeschreibung:



Das MyClean DS Desinfektionsmittel von MAIMED ist eine alkoholische und gebrauchsfertige Schnelldesinfektion von wischbeständigen Objektoberflächen und medizinischem

Inventar (außer Acrylglas). Die praxisgerechten Einwirkzeiten und gute Materialverträglichkeit machen dieses Desinfektionsmittel in jeder Praxis unentbehrlich. Es wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid inkl. M.-Terrae wie auch viruizid (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia und Influenza / Grippe-Viren) und Noro-, Rota-, Adeno- und SV40-Viren.

Die MyClean DS Schnelldesinfektion ist in verschiedenen Flaschen und Duftrichtungen bei uns erhältlich. Sowohl VAH- wie auch RKI-gelistet.



Wirksamkeit:

Bakterien / Pilze: konz. 1 Min.

Tbc (M.terrae): konz. 1 Min.

BVDV (HCV): konz. 30 Sek.

Vaccinia: konz. 30 Sek.



Produktdaten:



Farbe: farblos

Verwendbarkeit: 3 Jahre



Zusammensetzung:

Wirkstoffe in 100 g Lösung: 43,0 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid.



Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionslösung, schnelldesinfektion, desinfektionsmittel, flächendesinfektion, desinfektion, flächendesinfektionsmittel, sterillium, bode, bode chemie, maimed, myclean, tork
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 0,5 Liter (ab € 7,48* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.