Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyClean DS Desinfektionstücher Nachfüllpackung Maimed neutral (1 Pack à 120 Tücher)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyClean DS Desinfektionstücher Nachfüllpackung Maimed neutral (1 Pack à 120 Tücher), Detailansicht
MyClean DS Desinfektionstücher Nachfüllpackung Maimed neutral (1 Pack à 120 Tücher), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-10282-05
Hersteller:
     Maimed
Herst.-Nr.:
     79623
EAN/GTIN:
     4046153116331
Suchbegriffe:
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Flächendesinfektionsmittel
Oberflächendesinfektion
MAIMED

MyClean DS Desinfektionstücher Nachfüllpackung

neutral

(1 Pack à 120 Tücher)



Produktbeschreibung:



Die gebrauchsfertigen, getränkten MyClean DS Desinfektionstücher von MAIMED eignen sich optimal zur Reinigung und Desinfektion von kleinen Oberflächen und Gegenständen. Zusätzlich finden die Tücher Anwendung zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigem, medizinischem und zahnmedizinischem Inventar und Medizinprodukten.

Das Nachfüllpack ist mit 120 Tüchern befüllt und ist für die MyClean DS Spenderdose (Artikel-Nr. 10883) gedacht. Die Desinfektionstücher sind nach RKI-Empfehlung viruswirksam, bakterizid, tuberkolozid, fungizid und virusinaktivierend gegen alle behüllten Viren inkl. HBV/ HIV/ HCV. Die voll Wirksamkeit entfalten die Tücher bereits nach 30 Sekunden.



Wirksamkeit:

BVDV / (HCV): konz. 30 Sek.

HBV / (HIV): konz. 60 Sek.

Vaccinia: konz. 30 Sek.

Nicht geeignet zur Anwendung auf Acrylflächen.



Produktdaten:



Größe: ca. 13,5 cm x 20 cm

Frei von: Aldehyd und Phenol



Zusammensetzung:

Wirkstoffe in 100 g Lösung: 43,0 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumpropionat



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt und dem Sicherheitsdatenblatt.



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.





Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Suchbegriffe: Nachfüllpack Reinigungstuch, Nachfüllung Desinfektionstuch, nachfüllpack reinigungstuch, desinfektionstücher, desinfektionsmittel, flächendesinfektion, desinfektion, flächendesinfektionsmittel, sterillium, bode, bode chemie, maimed, maimed myclean, myclean, schnelldesinfektion, tork
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.