Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clinitek Status + Harn-Analysesystem Siemens (1Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clinitek Status + Harn-Analysesystem Siemens (1Stück) , Detailansicht
Clinitek Status + Harn-Analysesystem Siemens (1Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-11468-01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     10379679
EAN/GTIN:
     0630414572338
Suchbegriffe:
Harnanalyse-Gerät
Harnanalysegerät
Urinanalyse-System
Urinanalysesystem
SIEMENS

Clinitek Status + Harn-Analysesystem

(1Stück)



Produktbeschreibung:

Das CLINITEK Status®+ Analysesystem ist für die Harnanalytik am Point of Care entwickelt und liefert mit der Anwendung der Harnteststreifen von Siemens Healthcare Diagnostics qualitativ hochwertige klinische Daten.

-Automatische Kontrollen

-Einfache Handhabung

-Verbesserte Datensicherheit

-Komplettes Point of Care-Testportfolio

-Zukunftsfähig durch Upgrade-Kits



Einfache Handhabung:

-Einfache, intuitive Bedienung mit dem Touchscreen

-Teststreifen auflegen – das Analysesystem erledigt den Rest

-Schnelle Ergebnisse – die Testergebnisse sind innerhalb einer Minute verfügbar

-Automatischer Befundausdruck – keine manuellen Übertragungen erforderlich



Verbesserte Datensicherheit:

-In Kombination mit der patentierten Teststreifentechnologie ermöglicht das neue Analysesystem automatische Kontrollen (Auto-Checks) für:

- Erkennung des Siemens-Teststreifentyps

- Meldungen zu möglichen Störfaktoren der Probe, falls Störfaktoren erkannt werden (nur beibestimmten Typen von Teststreifen)

- Automatische Fehlermeldungen, sollte der Teststreifen vor der Analyse feucht geworden sein



Komplettes Point of Care-Testportfolio:

-Multistix® 10SG ist der für Routinetests am häufigsten verwendete Harnteststreifen

-Automatische Berechnung des Albumin-Kreatinin- Quotienten mit den CLINITEK® Microalbumin-Teststreifen zur Früherkennung von Nierenerkrankungen

-Instrumentelle Auswertung der CLINITEST® hCGKassetten zum Nachweis einer Schwangerschaft



Zukunftsfähig:

-Upgrade-Kits sind verfügbar für:

- Die Verbindung des Analysesystems mit dem LIS/KIS, EMR (Electronic Medical Record) oder der Datenmanagement-Software

- Barcode-Leser zur Dateneingabe



Produktdaten:



Einsatzzweck:

Das CLINITEK Status+ Analysesystem ist als POC-Harn-Analysesystem ausschließlich zur Auswertung der Harnteststreifen und CLINITEST hCG-Kassetten von Siemens Healthcare Diagnostics entwickelt.



Semiquantitative Tests:

Routine Harntests: Albumin, Bilirubin, Kreatinin, Glucose, Keton, Leukozyten, Nitrit, pH-Wert, Protein, Spezifisches Gewicht und Urobilinogen



Nierentests: Albumin-Kreatinin-Quotient



Schwangerschaftstests: Humanes Choriongonadotropin (hCG)



Benutzeroberfläche: Touchscreen



Computerschnittstelle: Unidirektional via serielle Schnittstelle (RS232)



Dateneingabe: Über integrierten Touchscreen



Energieversorgung: Netzstrom 100 V–240 V AC, 50/60 Hz (mit Netzkabel)

Batteriebetrieb 6 Batterien Typ AA, nicht aufladbar



Abmessungen / Gewicht: Höhe x Breite x Tiefe 15,8 x 17,1 x 27,2 cm Gewicht 1,66 kg



Betrieb: Umgebungstemperatur 18–30 ºC

Luftfeuchtigkeit 18–80 % relative Feuchtigkeit, nichtkondensierend

Kalibrierung: Automatisch, selbstkalibrierend



Funktionsmerkmale: Speicher

Patienten-Testergebnisse 950

QK-Testergebnisse 0

Benutzer-ID 700



Automatische Kontrollen (Auto-Checks)*:

-Erkennung des Teststreifentyps

-Luftfeuchtigkeitseinfluss wird für jeden Streifen mit Leukozytenfeld getestet

-Probeninterferenzkontrolle, je nach Teststreifentyp

Weitere Suchbegriffe: Reflektionsfotometer, Reflektionsphotometer, Reflexionsfotometer, Reflexionsphotometer, siemens harnanalysegerät, harnanalysegerät, harnanalysesystem, laborbedarf, analyse, labor, untersuchung, labortechnik, laborgerät, siemens, siemens clinitek status plus harnanalyse system
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,72*
€ 786,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,19*
€ 790,69*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,20*
€ 935,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,68*
€ 930,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,52*
€ 881,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,92*
€ 850,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,72*
€ 825,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
si 10325654
ab € 74,66*
Zubehör
Siemens
747150
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.