| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11544-01 Herst.-Nr.: B2 01 EAN/GTIN: 4052919005917 |
| |
|
| | |
| MEDIWARE
Blutlanzetten PREMIUM
PREMIUM
(200 Stück, 1Pack)
Produktbeschreibung:
Einzeln steril eingesiegelt, je 5 Stück im einseitig transparenten Streifen, je 200 Stück im Spenderkarton.
Max. Blutentnahme bei minimalem Trauma durch speziell geformte konkave Spitze.
Der nach wissenschaftlichen Erkenntnissen geformte Schaft sorgt für hervorragende Festigkeit.
Spitzenqualität aus rostfreiem Federband-Edelstahl.
Gratfreie, scharfe Spitze garantiert glatten Einstich bei geringstem Schmerzempfinden.
Material: A.I.S.I 430 Typ Edelstahl
Stärke: 0,16 mm stark
Härte: 290 nach Vickers Skala
Länge der Spitze: 3,7 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslanzette, blutlanzette, mediware blutlanzetten premium, lanzette, lanzetten, blutlanzetten, sarstedt, servoprax, accu chek aviva |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,66* | € 6,16* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,96* | € 6,49* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,21* | € 8,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0198* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|