| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12238-02 Herst.-Nr.: M1 30218 EAN/GTIN: 04719879707274 |
| |
|
| | |
| SERVO
Haltegriffe aus Kunststoff
Länge: 46cm
(1 Stück)
Diese Haltegriffe sind aus weißem Kunststoff und haben eine geriffelte Oberfläche für einen besseren Halt.
Der Durchmesser des Rohres ca. 30 mm.
Mit Befestigungsflanschen für je 2 Schrauben.
Rohr-Ø: ca. 30 mm
Wandabstand des Rohres: ca. 50 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, bad haltegriff, wannengriffe, haltegriffe, handgriff, sanitärzubehör, haltegriff, wannengriff, wanneneinstiegshilfe, wannenstufe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,20* | € 15,38* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,84* | € 16,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|