Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

704 elektonische Säulenwaage Seca (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
704 elektonische Säulenwaage Seca (1 Stück) , Detailansicht
704 elektonische Säulenwaage Seca (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12452-01
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     G3 704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
Säulen-Waage
SECA

704 elektonische Säulenwaage

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die seca 704 ist selbst für das Wiegen schwergewichtiger Patienten geeignet. Neben ihrer Tragkraft von 250 kg trägt hierzu die große und gleichzeitig niedrig angelegte Plattform bei. Für hohe Standsicherheit sorgt die Oberfläche aus einer Gummimatte mit Rillenstruktur. Das Untergestell aus Gusseisen verleiht der Waage ihre hervorragende Stabilität. Per Knopfdruck lässt sich nach dem Wiegen und der Eingabe der Körpergröße schnell und leicht der BMI-Wert des Patienten ermitteln. Dieser gibt zuverlässig Aufschluss über den Ernährungszustand. Mit dem optional integrierbaren Messstab seca G3 220 läßt sich in einem Arbeitsgang zusätzlich die Körpergröße messen.

Optionales Zubehör: Messstab seca G3 220

Tragkraft: 250 kg

Teilung: 100 g

Maße (BxHxT): 360 x 930 x 520 mm

Plattform (BxHxT): 335 x 80 x 345 mm

Eigengewicht: 14,9 kg

Eichklasse: III

Stromversorgung: Batterie / Netzgerät (optional)

Funktionen: TARA, HOLD, BMI



inkl. 46,- € Eichkosten
Weitere Suchbegriffe: Säulenwaage, personenwaage digital seca, säulenwaage, seca säulenwaagen, seca 704 waage, waage, messgerät, umfang messen, größe messen, umfangmessgerät, maßband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,54*
€ 1.093,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,36*
€ 1.078,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,19*
€ 1.052,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,67*
€ 1.023,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,16*
€ 974,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.