Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Säulenwaage

  Säulenwaage  (20 Angebote unter 27.970.288 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Säulenwaage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Säulenwaage"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
seca 704 funkfähige Säulenwaage mit Funk, 50g-Teilung funkfähige Säulenwaage mit bis zu 300 Kilogramm Tragkraft (2 Angebote) 
seca 704 Säulenwaage Integrationsfähige Säulenwaage seca 704 mit 300kg Tragkraft Spezifikationen zur Säulenwaage seca 704 Wägetechnologie extrem robust und präzise Untergestell aus Gusseisen, kipps...
Seca
7047021008
ab € 869,13*
pro Stück
 
 Stück
seca 704r funkfähige Säulenwaage mit RS232 funkfähige Säulenwaage mit bis zu 300 Kilogramm Tragkraft (2 Angebote) 
seca 704r Säulenwaage mit Schnittstelle Integrationsfähige Säulenwaage seca 704r mit 300kg Tragkraft Spezifikationen zur Säulenwaage seca 704r Wägetechnologie extrem robust und präzise Untergestell...
Seca
7047021999
ab € 891,23*
pro Stück
 
 Stück
seca 704s funkfähige Säulenwaage mit Längenmessstab funkfähige Säulenwaage mit bis zu 300 Kilogramm Tragkraft (1 Angebot) 
seca 704s Säulenwaage mit MessstabIntegrationsfähige Säulenwaage seca 704s mit 300kg Tragkraft und Stadiometer Spezifikationen zur Säulenwaage seca 704s Wägetechnologie extrem robust und präzise Un...
Seca
7047721093
ab € 976,83*
pro Stück
 
 Stück
seca Elektronische Säulenwaage 799 mit BMI-Funktion (3 Angebote) 
seca 799 SäulenwaageDigitale Säulenwaage seca 799 mit BMI-Funktion Spezifikationen zur Säulenwaage seca 799 Säulenwaage robust und kompakt Wiegeplattform aus Stahl Eichklasse III Transportrollen fü...
Seca
7997021009
ab € 529,89*
pro Stück
 
 Stück
seca Mechanische Säulenwaage 755 mit BMI-Anzeige (3 Angebote) 
seca 755 SäulenwaageMechanische Säulenwaage seca 755 mit BMI-Anzeige Spezifikationen zur Säulenwaage seca 755 Gewicht und BMI-Wert können auf großer Skala leicht abgelesen werden Waage mit Kreisska...
Seca
7551021004
ab € 435,12*
pro Stück
 
 Stück
seca Mechanische Säulenwaage 786 mit Kreisskala (3 Angebote) 
seca 786 SäulenwaageMechanische Säulenwaage seca 786 mit großer Kreisskala Spezifikationen zur Säulenwaage seca 786 Waage mit Kreisskale und niedriger Plattform Trittfläche rutschsicher durch Gummi...
Seca
7862021004
ab € 355,30*
pro Stück
 
 Stück
seca Säulenwaage 700 mit Laufgewichten (2 Angebote) 
seca 700 Säulenwaage  Mechanische Säulenwaage seca 700 mit Laufgewichten in Augenhöhe Spezifikationen zur Säulenwaage seca 700 Ablesen und Bedienen in Augenhöhe Genauigkeit wie bei digitalen Säulen...
Seca
7001021008
ab € 517,91*
pro Stück
 
 Stück
seca Säulenwaage 711 bis 220 kg inkl. Eichkosten (2 Angebote) 
seca 711 Säulenwaage Mechanische Säulenwaage seca 711 mit Laufgewichten Spezifikationen zur Säulenwaage seca 711 Ablesen und Bedienen in Augenhöhe Netzstrom oder Batterien nicht erforderlich Genaui...
Seca
7117021004
ab € 690,50*
pro Stück
 
 Stück
seca Säulenwaage 719 bis 180 kg mit Step-Off-Funktion (3 Angebote) 
Digitale Säulenwaage seca 719 Diese schlicht aussehende Säulenwaage ist sehr stabil und bis 180 kg Körpergewicht belastbar. Die digitale Säulenwaage seca 719 vom Weltmarktführer für medizinisches W...
Seca
7191300009
ab € 201,95*
pro Stück
 
 Stück
Elektronische Säulenwaage M300020-01, geeicht, inkl. Teleskop Messstab MZ10023-1 (1 Angebot) 
Säulenwaage - M300020-01 Großes LCD-Display, 25 mm hoch Unit- Funktion, kg / lbs umschaltbar Automatische Nullstellung und Funktionstest Tara- und Hold- Funktion Vortara mit 10 Speicherplätzen Body...
ADE Germany
M300020-01-WA
ab € 1.049,70*
pro Stück
 
 Stück
seca Säulenwaage 769 bis 200 kg (3 Angebote) 
seca 769 SäulenwaageDigitale Säulenwaage seca 769 mit BMI-Funktion Spezifikationen zur Säulenwaage seca 769 Säulenwaage robust und kompakt Wiegeplattform aus Stahl Transportrollen für leichte und e...
Seca
7691321004
ab € 478,07*
pro Stück
 
 Stück
seca Elektronische Säulenwaage 703 bis 300 kg (2 Angebote) 
seca 703 Säulenwaage  Integrationsfähige Säulenwaage seca 703 mit 300kg Tragkraft Spezifikationen zur Säulenwaage seca 703 Wägetechnologie extrem robust und präzise Untergestell aus Gusseisen, kipp...
Seca
7031321007
ab € 734,46*
pro Stück
 
 Stück
Säulenwaage (1 Angebot) 
ATR.GEFÄSSKLEMME DE'BAKEY 15°65/225MM
Aesculap
FB455R
ab € 391,27*
pro Stück
 
 Stück
704 elektonische Säulenwaage Seca (1 Stück) (1 Angebot) 
SECA 704 elektonische Säulenwaage (1 Stück) Produktbeschreibung: Die seca 704 ist selbst für das Wiegen schwergewichtiger Patienten geeignet. Neben ihrer Tragkraft von 250 kg trägt hierzu die große...
Seca
G3 704
ab € 822,67*
pro Stück
 
 Stück
seca Säulenwaage Supra Plus 719, B-Ware (1 Angebot) 
Die seca Säulenwaage Supra 719 eignet sich durch das hoch gelegene Display perfekt für alle, die sich nicht gerne verrenken, um Ihr Gewicht erkennen zu wollen. große LCD-Anzeige auf hoher Säule, fü...
Seca
28012-BWAR
ab € 192,27*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Säulenwaage
^

Die Säulenwaage als Bestandteil der Krankenhausausstattung

Die Säulenwaage stellt als medizinische Waage und Personenwaage eine wichtige Ausstattung in Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen dar. Säulenwaagen gibt es in elektronischer oder mechanischer Ausführung.

Aufbau und Ausstattung

Die Personenwaage ist mit einer großflächigen, robusten und rutschfesten Plattform ausgestattet, an der eine Säule mit integriertem Bedienfeld und Display angebracht ist. In der Säule befinden sich, je nach Ausführung der Waage, ein LCD-Display oder die Kreiszeigerskala, an der das Gewicht oder auch andere Daten abgelesen werden können. Die nach oben versetzte Ablese- und Bedienmöglichkeit erleichtert das Ermitteln des Messergebnisses. Die Plattform ist meist von niedriger Höhe, die Säule verleiht beim Aufstieg auf die Waage auch älteren, übergewichtigen oder gehbehinderten Personen etwas Stabilität.

Flexibel einsetzbar, multifunktional

Damit die Waage schnell und einfach transportiert und verschoben werden kann, verfügen einige Varianten über integrierte, arretierbare Rollen. Je nach Bedarf stehen Waagen mit erweitertem Funktionsspektrum zur Verfügung. Während einfachere Modelle lediglich das Körpergewicht anzeigen, lassen sich mit anderen Waagen auch weitere Funktionen und Messungen ermitteln. Eine häufig genutzte Funktion der Waage stellt die BMI-Funktion dar. Hierbei lässt sich der BMI-Wert während des Abwiegens messen. Der Wert wird sogleich auf dem Display dargestellt. Einige Waagen verfügen, wie andere Waagen auch, über Druckerschnittstellen, sodass die erzielten Messergebnisse sofort ausgedruckt werden können. Dies empfiehlt sich vor allem dann, wenn das Wiegen im Rahmen einer Diagnostik durchgeführt wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.