Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsysteme 100ml Taschenmodell Servobox (100 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abfallsysteme 100ml Taschenmodell Servobox (100 Stück) , Detailansicht
Abfallsysteme 100ml Taschenmodell Servobox (100 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12546-04
Hersteller:
     Servobox
Herst.-Nr.:
     I9 0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsysteme
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
SERVOBOX

Abfallsysteme 100ml Taschenmodell

(100 Stück)



Type: Taschenmodell

Volumen: 100 ml

Für Kanülen ohne Rückschlagklappe

Box: gelb

Deckel: gelb

Höhe: 7,8 cm

Ø Oben: 5,0 cm

Ø Unten: 4,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurf-behälter 100ml, abfallsysteme, servobox abwurfbehälter, abfallsystem taschenmodell, kanülenabwurfbehälter, medizinischer abfall, abfallbehälter, abfallsystem, entsorgung, entsorgungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,67*
€ 68,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,62*
€ 62,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,23*
€ 60,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,53*
€ 49,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.